PHILIPS - SENSOR MULTIF. PARED TECHO 90º DUS90CS - 88807000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88807000
Ref.Sonepar
1268986
EAN
8718696888070
Modelo:
Multisensor
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
153 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


