Fin de vida

PHILIPS - Software para sistema Interact PRO en versiones Android OS e ioS

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Software para sistema Interact PRO en versiones Android OS e ioS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - RF

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Tipo de fuente de alimentación - CA

  • Con placa de fijación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

77579000

Ref.Sonepar

265555

EAN

8718696775790

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

RF

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fuente de alimentación:

CA

Con placa de fijación:

sí

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Consumo potencia:

2.5 W

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

97 mm

Altura:

97 mm

Profundidad:

34 mm

Diámetro:

78 mm

Interact Pro. O&I Products. VERDE. Pasarela LCN1840/05 Wireless GateWay EU

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS