PHILIPS - StoreSet Linear, track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Haz ancho, Transparente, Negro - 01234900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 4
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01234900
Ref.Sonepar
1324215
EAN
8720169012349
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
4
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
248...248 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Distorsión armónica total:
20 %
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para iluminación de emergencia:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
8000...8000 lm
Eficacia luminosa:
140...140 lm/W
Potencia máxima del sistema:
57 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Ángulo haz ajustable:
No
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Anchura:
64 mm
Altura/profundidad:
74 mm
Longitud:
1153 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
0...0 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


