PHILIPS - Tapa ciega LL500Z-BC 2300mm blanco

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cubierta ciega

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

38354400

Ref.Sonepar

287993

EAN

8718696383544

Tipo de accesorio:

Cubierta ciega

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Longitud:

2275 mm

Anchura:

60 mm

Altura:

9 mm

Tapa ciega LL500Z-BC 2300mm blanco, que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS