PHILIPS - Tapa final WH ZCS750 EP blanco.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38124499
Ref.Sonepar
78255
EAN
8711559381244
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Altura:
32 mm
Diámetro:
4 mm
Track mechanical accessory, Blanco
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


