PHILIPS - Tapa final ZRS700 gris

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Tapa final ZRS700 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Color - Gris

  • Material - Plástico

  • Longitud - 32 mm

  • Anchura - 32 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

07417699

Ref.Sonepar

532890

EAN

8718696074176

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Color:

Gris

Material:

Plástico

Longitud:

32 mm

Anchura:

32 mm

Altura:

4 mm

Luminarias Especificación. Proyectores. VERDE. Tapa final ZRS700 gris

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS