PHILIPS - Tapa final ZRS700 negro

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14150399

Ref.Sonepar

314632

EAN

8711559141503

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Negro

Material:

Plástico

Altura:

32 mm

Diámetro:

4 mm

3C track electrical accessory, Negro

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS