PHILIPS - Tira LED carril LL240Z CB blanco (5PCS) - 96528799
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Suspensión de cadena
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96528799
Ref.Sonepar
1215807
EAN
8720169965287
Tipo de accesorio:
Suspensión de cadena
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
40 mm
Anchura:
67 mm
Altura:
115 mm
CoreLine carril gen2.5 es un sistema de carril diseñado pensando en la simplicidad. Está disponible en diversas longitudes, paquetes de flujo y formas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. CoreLine carril gen2.5, fácil de usar e integrar con focos y sensores, proporciona una iluminación de alta calidad constante con protección adicional contra la entrada accidental de agua. El innovador sistema también es fácil de montar e instalar para modernizaciones y renovaciones más rápidas
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


