PHILIPS - Tira LED carril LL240Z MB-SW 2xEP CU7 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96520100
Ref.Sonepar
1219063
EAN
8720169965201
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
7
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Anchura:
105 mm
Altura/profundidad:
65 mm
Longitud:
295 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


