PHILIPS - Tira LED carril LL240Z MB-SW 2xEP CU9 blanco - 96513300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 9
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96513300
Ref.Sonepar
1215806
EAN
8720169965133
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
9
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
267 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


