PHILIPS - Tira LED carril LL240Z SMB 2xEP CU7 blanco - 96518800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación intermedia
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96518800
Ref.Sonepar
1232525
EAN
8720169965188
Tipo de accesorio:
Alimentación intermedia
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
7
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
43 mm
Longitud:
280 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


