PHILIPS - Tira LED carril LL240Z SW2-3000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Acero inox
Material - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96530099
Ref.Sonepar
1276100
EAN
8720169965300
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero inox
Longitud:
3000 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
6 mm
CoreLine carril gen2.5 es un sistema de carril diseñado pensando en la simplicidad. Está disponible en diversas longitudes, paquetes de flujo y formas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. CoreLine carril gen2.5, fácil de usar e integrar con focos y sensores, proporciona una iluminación de alta calidad constante con protección adicional contra la entrada accidental de agua. El innovador sistema también es fácil de montar e instalar para modernizaciones y renovaciones más rápidas
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


