PHILIPS - Tira LED carril LL240Z SW2-5000

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Tira LED carril LL240Z SW2-5000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Color - Plata

  • Material - Acero inox

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 19 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96538699

Ref.Sonepar

1215808

EAN

8720169965386

Accesorio:

sí

Color:

Plata

Material:

Acero inox

Longitud:

5000 mm

Anchura:

19 mm

Altura:

6 mm

PHIL 96538699 | TIRA LED CARRIL LL240Z SW2-5000

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS