PHILIPS - TIRA LED COREPRO LEDSTRIP 2.3W827 270LM/M 5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 14
Número de módulos por pie lineal - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34400600
Ref.Sonepar
1172773
EAN
8719514344006
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
14
Número de módulos por pie lineal:
4
Potencia de lámpara por metro:
2.3 W
Potencia por cada pie lineal:
0.7 W
Flujo luminoso por metro:
270 lm
Eficiencia lumínica:
117.39 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tipo de fuente de alimentación:
Otros
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Tipo de balasto:
Equipo LED controlado por tensión
Apto para atenuador:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0.7 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0.5 %
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
10.5 W
Color de la luz:
Blanco
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1.3 mm
Longitud de segmentos concretos:
14.29 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
100 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
sí
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
no
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.8107 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
0.5...0.5 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


