PHILIPS - TRANSFORMADOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE 150W 24VDC 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transformador - Transformador electrónico
Transformador de seguridad - no
Intervalo de tensión primaria - 220...240 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia desde/hasta - 150...150 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
77534600
Ref.Sonepar
967379
EAN
8718699775346
Tipo de transformador:
Transformador electrónico
Transformador de seguridad:
no
Intervalo de tensión primaria:
220...240 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia desde/hasta:
150...150 W
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de conexión del lado principal:
Cable de conexión no montado previamente
Tipo de conexión del lado secundario:
Cable de conexión no montado previamente
Compatible para montaje en superficie:
sí
Empotrado:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Blanco
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección contra sobrecarga:
sí
Protección contra sobre temperatura:
no
Con cortocircuito automático secundario:
no
Número de posiciones de salida (pares):
1
Longitud:
310 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


