PHILIPS - Transmisor de red codificado LFC7710/00 - 72387600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72387600
Ref.Sonepar
364556
EAN
8718696723876
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
5 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
86 mm
Altura:
192 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


