PHILIPS - Tubo MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 - 31686700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

23...23 W
Ver las opciones disponibles17.6...17.6 W
Ver las opciones disponibles18...18 W
Ver las opciones disponibles20...20 W
Ver las opciones disponibles22.1...22.1 W
Ver las opciones disponibles24...24 W
Ver las opciones disponibles25.9...25.9 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 99...108 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 23...23 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31686700

Ref.Sonepar

762534

EAN

8719514316867

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

99...108 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

23...23 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

3400...3400 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3400 lm

Eficacia de lámpara:

147 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

190...190 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1514 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

0.19 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

18 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tubo MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8, de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalación directa a la red principal. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS