PHILIPS - Unidad eléctrica 4MX850 LED 66S/840 PSD WB blanco - 66602799
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66602799
Ref.Sonepar
129400
EAN
4030732666027
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
0...500 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Distorsión armónica total:
7 %
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
80 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
5 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para iluminación de emergencia:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
0 lm
Consumo de energía en modo de emergencia:
0 W
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
35...35 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6600...6600 lm
Apto para potencia de lámpara:
41...41 W
Eficacia luminosa:
166...166 lm/W
Potencia máxima del sistema:
39 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.97
Control constante del flujo luminoso:
no
Ángulo haz ajustable:
No
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Anchura:
63 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
1478 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
5
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


