PHILIPS - Unión exterior carril 9MX056 CP blanco - 10807700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10807700
Ref.Sonepar
129401
EAN
4030732108077
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
77 mm
Anchura:
260 mm
Altura:
50 mm
Unión exterior carril 9MX056 CP blanco, para líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris con elementos de soporte interiores de acero. Si es necesario, la pieza admite el montaje de fotosensores, altavoces, etc., y viene premontada con un gancho regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo articulable.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


