PHILIPS - ZRS700 SCP BK SUSP CLAMP (SKB12-2)

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - ZRS700 SCP BK SUSP CLAMP (SKB12-2)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brazo de soporte

  • Accesorio - sí

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

  • Longitud - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

07419099

Ref.Sonepar

364091

EAN

8718696074190

Tipo de accesorio:

Brazo de soporte

Accesorio:

sí

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Longitud:

29 mm

Anchura:

29 mm

Altura:

29 mm

Luminarias Especificación. Proyectores. VERDE. Fijación tornillo 3C-ZRS700 SCP negro

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS