PHILIPS - ZRS700 SPC BK SUSP CLAMP (SKB16-2)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Aluminio
Longitud - 39 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07420699
Ref.Sonepar
532891
EAN
8718696074206
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
39 mm
Anchura:
25 mm
Luminarias Especificación. Proyectores. VERDE. Abrazadera montaje suspendido ZRS700 SCP negro
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


