PHOENIX CONTACT - 1017632 CONECTOR PRC 5-FC-FS6 8-21 HR

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - 1017632 CONECTOR PRC 5-FC-FS6 8-21 HR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1017632

Ref.Sonepar

990493

EAN

4055626501819

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mmA², sección máx. de conductor: 6 mmA², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo manual

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT