PHOENIX CONTACT - 1723014 BORNE PLACA MK3DS 3/2-5,08 - 1723014

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - 1723014 BORNE PLACA MK3DS 3/2-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1723014

Ref.Sonepar

990369

EAN

4017918025151

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 17,5 A, Tensión nominal: 250 V, Paso: 5,08 mm, Número de polos: 2, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 0 º, Color: verde.