PHOENIX CONTACT - ACOPLADOR BUS IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ACOPLADOR BUS IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...30 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Maestro de enlace E/S - no

  • Accesorio del sistema - sí

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2692322

Ref.Sonepar

383692

EAN

4046356315272

Tensión de alimentación DC:

19.2...30 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Con separación de potencial:

no

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Acoplador de bus PROFIBUS Inline Modular DP/V1, 8 entradas: 24 V DC, 4 salidas: 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 2 y 3 conductores.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT