PHOENIX CONTACT - ACOPLADOR DE PROFIBUS FB-HSB-DP/PA - 2316370
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 10.8...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Maestro de enlace E/S - no
Accesorio del sistema - sí
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2316370
Ref.Sonepar
821670
EAN
4055626020471
Tensión de alimentación DC:
10.8...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Con separación de potencial:
no
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no


