PHOENIX CONTACT - ACOPLADOR PSI-MOS-PROFIB/FO 660-E - 2708290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia mediante Ethernet - no
Altura - 99 mm
Anchura - 35 mm
Profundidad - 106 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2708290
Ref.Sonepar
534976
EAN
4017918973995
Potencia mediante Ethernet:
no
Altura:
99 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
106 mm
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cable de fibra de polímero/HCS.


