PHOENIX CONTACT - ACOPLADOR PSI-MOS-PROFIB/FO 850-T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia mediante Ethernet - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 18...18 V
Altura - 99 mm
Anchura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2708261
Ref.Sonepar
76756
EAN
4017918973964
Potencia mediante Ethernet:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
18...18 V
Altura:
99 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
106 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


