PHOENIX CONTACT - ACOPLADOR PSI-MOS-RS232/FO 850-T - 2708423
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia mediante Ethernet - no
Altura - 99 mm
Anchura - 35 mm
Profundidad - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2708423
Ref.Sonepar
725070
EAN
4017918974114
Potencia mediante Ethernet:
no
Altura:
99 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
105 mm
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaz RS-232 de hasta 115,2 kbits/s, acoplador T con dos interfaz de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cable HCS/de fibra de vidrio.


