PHOENIX CONTACT - ACOPLADOR PSI-MOS-RS485W2/FO 850-T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia mediante Ethernet - no
Altura - 99 mm
Anchura - 35 mm
Profundidad - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2708326
Ref.Sonepar
735674
EAN
4017918974022
Potencia mediante Ethernet:
no
Altura:
99 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
105 mm
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para sistemas de bus de 2 hilos RS-485 (SUCONET K, MODBUS...) de hasta 500 kbits/s, codificación NRZ, acoplador T con dos interfaz de fibra óptica.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


