PHOENIX CONTACT - ACOPLAMIENTO COMBI PPC 2,5/1-L BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ACOPLAMIENTO COMBI PPC 2,5/1-L BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del conductor conectable - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3000654

Ref.Sonepar

383940

EAN

4046356676694

Sección transversal del conductor conectable:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...2.5 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Número total de polos (sin toma a tierra):

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de polos:

1

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 1, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 41 mm, color: azul

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT