PHOENIX CONTACT - ACOPLAMIENTO COMBI PPC 6-NS/1-L - 3000689
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del conductor conectable - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3000689
Ref.Sonepar
383942
EAN
4046356751827
Sección transversal del conductor conectable:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Anchura:
8.2 mm
Alineable:
sí
Número de polos:
1


