PHOENIX CONTACT - ACPDR.ITVO.NEARFI PD 2A ETH B TRANSM.TIEMPO REAL EN.ETH.S/CTO.RANGO CENTÍMETROS - 1234224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1234224
Ref.Sonepar
899188
EAN
4063151337919
NearFi, acoplador de base para la transmisión en tiempo real de energía y Ethernet sin contacto en el rango de centímetros, 24 V DC, 2 A, 100 MBit/s dúplex completo, tecnología de conexión M12, índice de protección IP65. Para el funcionamiento se precisa un acoplador remoto.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT