PHOENIX CONTACT - ACUM.ENERGÍA UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 12000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2320322
Ref.Sonepar
268943
EAN
4046356554107
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
12000 mAh
Longitud:
110 mm
Altura incluido el poste:
202 mm
Anchura:
202 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
8900 g


