PHOENIX CONTACT - Acumulador de energía MINI-BAT/12DC/1.6AH - 2866572
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 1
Modelo - Otros
Tensión nominal - 12 V
Capacidad - 1600 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866572
Ref.Sonepar
383787
EAN
4046356476492
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
12 V
Capacidad:
1600 mAh
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
107 mm
Altura incluido el poste:
99 mm
Anchura:
67.5 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
900 g


