PHOENIX CONTACT - Acumulador de energía MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 1
Modelo - Otros
Tensión nominal - 12 V
Capacidad - 2400 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866569
Ref.Sonepar
208998
EAN
4046356476485
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
12 V
Capacidad:
2400 mAh
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
110 mm
Altura incluido el poste:
130 mm
Anchura:
52 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
1700 g
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


