PHOENIX CONTACT - Acumulador de energía MINI-BAT/24DC/0. 8AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 1
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 800 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866666
Ref.Sonepar
535044
EAN
4046356152129
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
800 mAh
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
107 mm
Altura incluido el poste:
99 mm
Anchura:
67.5 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
900 g
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


