PHOENIX CONTACT - Acumulador de energía QUINT-BAT/24DC/7.2AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 7200 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866352
Ref.Sonepar
156355
EAN
4017918959753
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
7200 mAh
Longitud:
110 mm
Altura incluido el poste:
156 mm
Anchura:
164 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
6000 g
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


