PHOENIX CONTACT - Acumulador de energía UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 13000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2320416
Ref.Sonepar
383677
EAN
4046356707701
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
13000 mAh
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
178 mm
Altura incluido el poste:
177 mm
Anchura:
172 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
10800 g


