PHOENIX CONTACT - Acumulador de energía UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 1
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 200 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2320380
Ref.Sonepar
283975
EAN
4046356599030
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
200 mAh
Longitud:
176 mm
Altura incluido el poste:
130 mm
Anchura:
150 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
2900 g
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


