PHOENIX CONTACT - Adaptador CN-LAMBDA/4-5.9-BB con tecnología - 2838490
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 130 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 50 kA
Intensidad de carga nominal - 5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 11 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2838490
Ref.Sonepar
673801
EAN
4046356285629
Tensión continua máxima CA:
130 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
50 kA
Intensidad de carga nominal:
5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
11 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
11 V
Intervalo de frecuencia:
2400...5900 MHz
Método de montaje:
Otros
Conexión 1:
Conector N
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


