PHOENIX CONTACT - Adaptador con protección CN-UB-280DC-SB - 2818148
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 195 V
Tensión continua máxima CC - 280 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Intensidad de carga nominal - 5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 700 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2818148
Ref.Sonepar
437818
EAN
4017918148379
Tensión continua máxima CA:
195 V
Tensión continua máxima CC:
280 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
700 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
900 V
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
Conector N
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


