PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR DE BORNES HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - 1580192
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 64
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Temperatura de operación - -40...125 °C
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1580192
Ref.Sonepar
418107
EAN
4046356154529
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
64
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
139.3 mm
Profundidad:
141.86 mm


