PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR DE MONTAJE UTA 107/30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 30 mm
Altura - 107 mm
Profundidad - 9.6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2320089
Ref.Sonepar
616014
EAN
4046356440578
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
30 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
9.6 mm
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. CM. CMPQZ9. Adaptador de montaje UTA 107/30
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


