PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR DE PRUEBA PAI-4-FIX BK - 3032774
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Alineable - no
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3032774
Ref.Sonepar
446482
EAN
4046356280358
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Alineable:
no
Número de polos:
1
Adaptador de prueba, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, color: negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


