PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR DE PRUEBA PAI-4-N GY - 3032871
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Alineable - no
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3032871
Ref.Sonepar
383985
EAN
4046356529327
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Alineable:
no
Número de polos:
1
Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 5,2 mm, 6,2 mm y 8,2 mm


