PHOENIX CONTACT - Adaptador de reducción REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Altura - 16 mm
Longitud - 16 mm
Tipo de apertura - Redondo
Número de aperturas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1410712
Ref.Sonepar
534505
EAN
4046356873246
Anchura:
40 mm
Altura:
16 mm
Longitud:
16 mm
Tipo de apertura:
Redondo
Número de aperturas:
1
Placa de adaptador de material:
Plástico
Con sellado:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


