PHOENIX CONTACT - Adaptador de sistema MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 2901993
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 103.72 mm
Anchura - 51.1 mm
Altura - 104.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2901993
Ref.Sonepar
216392
EAN
4046356651813
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
103.72 mm
Anchura:
51.1 mm
Altura:
104.1 mm
Los ocho amplificadores de separación y transductores de medida MINI Analog Pro se pueden conectar a un sistema de control mediante un adaptador y un cableado de sistema con un gasto de cableado mínimo y sin ningún tipo de fallo.


