PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR FRONTAL VIP-PA-FLK50/2,0M/S7 - 2321800

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR FRONTAL VIP-PA-FLK50/2,0M/S7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Regleta multitoma de corriente

  • Número de polos - 50

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2321800

Ref.Sonepar

165197

EAN

4046356347600

Longitud:

2 m

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

50

Adaptador frontal VIP-VARIOFACE, con cables de sistema conectados para SIMATIC S7 300, conexión de 1 x 32 canales, longitud de cable: 2 m.