PHOENIX CONTACT - Adaptador frontal VIP-PA-FLK50/4X14/2,0M/S7

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Adaptador frontal VIP-PA-FLK50/4X14/2,0M/S7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Regleta multitoma de corriente

  • Número de polos - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2321910

Ref.Sonepar

165195

EAN

4046356347624

Longitud:

2 m

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

14

Adaptador frontal VIP-VARIOFACE, con cables de sistema conectados para SIMATIC S7 300, conexión de 4 x 8 canales, longitud de cable: 2 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT