PHOENIX CONTACT - Adaptador frontal VIP-PA-FLK50/4X14/6,0M/S7 - 2322621

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Adaptador frontal VIP-PA-FLK50/4X14/6,0M/S7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 6 m

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Regleta multitoma de corriente

  • Número de polos - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2322621

Ref.Sonepar

717088

EAN

4046356452366

Longitud:

6 m

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

14

Adaptador frontal VIP-VARIOFACE, con cables de sistema conectados para SIMATIC S7 300, conexión de 4 x 8 canales, longitud de cable: 6 m.